Carro manual

Número de artículo: 4124L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4124L
EAN / GTIN 4017976041247
Número del fabricante 4124L
Número L L90070 431
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Soldado de tubo de acero, recubrimiento en polvo azul brillante RAL 5007. Barandilla de 180/250 mm de altura, superficie de carga y paredes de madera contrachapada resistente al agua. Dirección de eje de giro con barra de tracción y asa. Barra de tracción con asa de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1145
Anchura de la superficie útil (mm): 645
Altura de la superficie de carga (mm): 312
longitud total (mm): 1375
Anchura total (mm): 700
Altura total (mm): 1185
Neumáticos: Aire
Tamaño de las ruedas (mm): 260 x 85