Destornillador SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con taladro) T15H x 100 mm

Número de artículo: 41142
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 41142
EAN / GTIN 4010995411428
Número del fabricante 41142
Número L L60070 3581
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Equipado con solo un perfil TORX® para todos los casos de aplicación.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Extra: Gracias al aislamiento de protección integrado se pueden alcanzar elementos de atornilladuras y de muelles situados en lugares hondos y se pueden activar.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, acabado negro.
  • Varilla: Aislamiento de protección inyectado directamente en la varilla que está integrado en la zona delantera completamente en la varilla.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® Tamper Resistant 1: T15H
  • Diámetro del mango (mm): 30 mm
  • Longitud Total (mm): 211 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No