Llave de doble anillo SW 20 x 22mm L.409mm

Número de artículo: 41032022
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 41032022
EAN / GTIN 4018754140435
Número del fabricante 41032022
Número L L60010 4796
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo de alta calidad en diseño extralargo para una mayor transmisión de fuerza.
Características:
  • métrico, desigual Ancho de llave
  • acodado 15°
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Diseño extralargo para un menor esfuerzo con un par constante
  • Adecuado para trabajar en espacios reducidos
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud mm (L): 409 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 515 g
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 20 mm
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 22 mm