Extractor universal de 2 brazos con brazos extractores pivotables, hasta 180 mm durada, 200 mm profund. de suj.

Número de artículo: 41-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 41-5
EAN / GTIN 4021176836343
Número del fabricante 41-5
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con patas giratorias se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, talleres e industria. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Las patas giratorias permiten una máxima libertad de movimiento incluso en condiciones ambientales restringidas, para ajustarse individualmente al ancho y la profundidad requeridos. Dentro de la serie 41, hay diferentes versiones del extractor. El modelo compacto 41-0 cuenta con un accionamiento de hexágono y una punta plana en el husillo. Los modelos 41-1 y 41-2 tienen, en lugar del hexágono, un mango en T libremente móvil para trabajar en espacios reducidos. A partir del tamaño 41-3, los extractores están equipados con un accionamiento de hexágono y una punta de husillo dual. Con esto se pueden lograr las mayores fuerzas de extracción (3 a 7 t).
  • Los brazos de extracción giratorios permiten trabajar en espacios reducidos mientras se ajustan de manera individual al alcance y a la profundidad.
  • Dispositivo de seguridad en el cabezal del husillo para trabajar con seguridad con la llave inglesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 204 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 8 1/32
  • Profundidad total [mm]: 42 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 5/8
  • Altura total [mm]: 325 mm
  • Altura total [pulgadas]: 12 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 7 1/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 1/32
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 180 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 34 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 5/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 23 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 7/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 35 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 15 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5/8
  • Par máx. [Nm]: 150 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 110.64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 180 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)