Carro manual

Número de artículo: 4092L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4092L
EAN / GTIN 4017976340920
Número del fabricante 4092L
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 835
Ancho de la superficie útil (mm): 458
Longitud total (mm): 1524
Ancho total (mm): 682
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85