Ejecución:
Serie 178: medidor portátil para la rugosidad superficial.
Se trata de un medidor portátil que permite medir de forma sencilla y precisa la rugosidad de las superficies.
Ventaja:
El Surftest SJ-220R le ofrece las siguientes ventajas:
- Diseño robusto, pero cómodo de manejar.
- El sistema táctil permite un manejo intuitivo y fácil de usar del menú a través de la pantalla táctil.
- Funciona sin conexión a la red, por lo que las mediciones se pueden realizar de forma portátil.
- La pantalla táctil LCD de alta resolución de 2,8 pulgadas le ofrece una excelente legibilidad.
- Realiza análisis de rugosidad según diversas normas internacionales (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Diversos avances opcionales amplían el ámbito de aplicación.
- Se pueden visualizar los resultados de los cálculos, los perfiles evaluados y las curvas funcionales, como BAC y ADC.
- Compatible con 25 idiomas.
- Conexión Bluetooth® opcional a ordenador y smartphone.
- Software gratuito SJ Communication Tool y la aplicación Android SJ disponibles para descargar.
- En el tipo R, el pulsador parte de una posición elevada y luego desciende.
Especificación:
Pulgadas/métrico: Métrico
Capacidad de medición: 16 mm
Capacidad de medición máx.: 17,5 mm
Frecuencia de medición: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
funciones:
Se puede utilizar en 25 idiomas: Japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, neerlandés, coreano, chino tradicional, chino simplificado, esloveno, ruso, rumano, búlgaro, finés, tailandés, vietnamita, indonesio y malayo.
Longitud del cable: 1 m
Fuerza de medición del sistema táctil: 0,75 mN
Ángulo de la punta táctil: 60°
Radio de puntas de medición: 2 µm
Método de medición: Inductivo
Capacidad de medición: 360 µm
Punta palpadora: Punta de diamante
Radio del patín: 40 mm
Perfil: Perfil de rugosidad (R), motivo R, perfiles DF y otros.
Estándares de rugosidad: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y condiciones definidas por el usuario.
Número de tramos de medición individuales (L): ×1 - ×10
Filtros digitales: Gaussiano, 2CR75, PC75
Longitud Cut-Off λc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs: 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.
Apagado automático: El tiempo de espera en modo de funcionamiento con batería se puede ajustar entre 10 y 600 segundos.
Tolerancia: Indicación en color del límite de tolerancia superior/inferior.
Peso: 500 g
Suministro de energía: Adaptador de red de CA o pila recargable