Micro bit de 28 mm ranurado C4 4 mm 3.0 mm

Número de artículo: 40606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 40606
EAN / GTIN 4010995406066
Número del fabricante 40606
Número L L60070 3427
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Perfil fresado con precisión para la máxima precisión de ajuste, el acero de alta calidad evita el desgaste y aumenta la vida útil.
  • Simplifica su trabajo: Oferta completa para todos los microatornillados más utilizados en el sector de la mecánica de precisión, el modelismo y la electrónica.
  • Facilita el manejo: Juego de micro bits de 65 unid. disponible como gama básica, con posibilidades de adquirir posteriormente bits unitarios.
  • Aplicación: Ideal para modelismo, electrónica, mecánica de precisión. Mango de tornillo de grosor fino con protección ESD para un trabajo con componentes con riesgo electroestático.
  • Normas: DIN ISO 2380-1
  • En el modelismo, en la electrónica y en la mecánica de precisión es necesario mucho tacto para no dañar las pequeñas uniones atornilladas. El juego de micro bits ESD ofrece el equipamiento básico perfecto para estos ámbitos de aplicación. Con el amplio juego de bits se cubren todos los tamaños de perfil pequeños convencionales que son necesarios para los trabajos de atornillado de precisión y filigrana. Los bits están alojados de forma juego segura y con una disposición ordenada en una caja robusta y compacta. El mango de atornillado de precisión ESD se fabrica de acuerdo con la normativa internacional IEC 61340-5-1 y garantiza así la máxima protección de los componentes electrónicos. Con una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. En el juego se incluye además una carraca para bits que permite un atornillado potente. Gracias a un ángulo de conmutación de solo 5 °, el trinquete también es adecuado para la utilización en espacios estrechos.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C4

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.5 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Longitud Total (mm): 28 mm
  • con batería / batería recargable: No