Micrómetro exterior digital con husillo no giratorio, pulgadas / métrico, 0-1 ″

Número de artículo: 406-350-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 406-350-30
EAN / GTIN 4946368689814
Número del fabricante 406-350-30
Número L L40010 11927
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros exteriores están equipados con un husillo no giratorio y le ofrecen las siguientes ventajas: Husillo deslizante, no giratorio Un trinquete garantiza mediciones reproducibles. Salida de datos Digimatic

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Productos adecuados