TESA TWIN-SURF BT, Tipo: SURF-BT

Número de artículo: 405542 SURF-BT
Descuento
2.731,97 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 30 nov 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 405542 SURF-BT
EAN / GTIN 7630041151923
Número del fabricante 06930015

Descripción

Ejecución:

El TESA TWIN-SURF es un rugosímetro compacto y portátil compatible con cualquier soporte de medición y alimentado por una batería recargable para un mayor tiempo de funcionamiento.

Su pantalla OLED monocroma optimiza el consumo de corriente y ofrece un alto contraste para una visualización clara.

La ergonomía simplificada con 3 botones en la parte superior permite un fácil ajuste de los parámetros de medición, el ajuste de las tolerancias y el inicio de la medición.

Cada configuración se almacena automáticamente en la memoria interna del dispositivo. El palpador de medición se puede girar 90° para permitir mediciones cruzadas que amplíen las posibilidades de aplicación.

El TESA TWIN-SURF se puede conectar a un ordenador a través de un cable USB para utilizar el software gratuito TESA DATA-STUDIO.

La versión Bluetooth® también permite la comunicación inalámbrica con un ordenador, tableta o teléfono inteligente con el software instalado.
TWIN-SURF, versión Bluetooth®

Ventaja:

  • Compacto, ligero y robusto (200 g).
  • Alineación de 90° del palpador de medición para mediciones cruzadas.
  • Almacenamiento de los parámetros medidos.
  • Modelo inalámbrico disponible.
  • Incluye software gratuito para crear informes de medición.

Datos de aplicación:

Parámetros medidos según ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc - Rmax - RSm - RPc
Parámetros medidos según ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc

Parámetros adicionales que se pueden medir con la versión Premium
del software TESA DATA-STUDIO (con licencia):

Parámetros medidos según ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa - Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc - R3z
Psk – Pku - PSm- PΔq - Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2

Parámetros medidos según ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e

Capacidad de medición (Z): Ra 0 a 50 µm - Rt 0,05 a 200 µm
Longitud total (X): (número de valores de corte + 1) x Lc (máx. 17,5 mm)
Longitud de evaluación (X): número de valores de corte x Lc
Filtro λs: Λc/ λs: 30 – 100 – 300 (según ISO 3274)
Resolución: 0,001 µm / 0,01 µinch
Resolución de la longitud de corte: 0,25 – 0,8 – 2,5 mm (según ISO 4287); 1,5 – 2,5 – 4 – 8 – 12 – 16 mm (según ISO 12085)
Número de cortes: 1 a 5
Filtro electrónico: GAUSS según ISO 11562
Tolerancia a fallos: 0,05 µm + (5 % R), R = rugosidad en µm
Forma del diamante: R = 2 µm, 90°
Presión de medición: 0,75 mN (según ISO 3274)
Velocidad de desplazamiento: 0,5 – 1 mm/s (en modo de medición y posicionamiento)
Teclado: teclado de tres botones con protección contra partículas de polvo y salpicaduras de aceite según IP67
Tiempo para cargar completamente la batería: 50 minutos
Alimentación eléctrica, batería: cargador USB-C, batería 2,4 V, 750 mAh, tipo fuente de alimentación principal NiMh 100-240 V, 50/60 Hz, voltaje USB máximo 5 V
Duración de la batería: hasta 300 mediciones (dependiendo del tiempo de evaluación)
Memoria interna: < 18 000 parámetros de rugosidad (con duración de medición 0,8x5) o 30 mediciones con representación gráfica
Dimensiones, peso: 160 x 34 x 34 mm, 200 g

Países a los que se aplica la certificación de transmisor inalámbrico (para TWIN-SURF BT 06930015): Unión Europea, EE. UU., Canadá, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Para otros países, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente