Llave combinada OPEN BOX SW 1 7/8″ L.530mm

Número de artículo: 40487070
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
Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40487070
EAN / GTIN 4018754020355
Número del fabricante 40487070
Número L L60010 735
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave combinada de alta calidad OPEN BOX, imperial, anillo y lado de la mordaza acodados a 15°, longitud 530 mm, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acero aleado al cromo, cromado, 40487070.
Características:
  • pulgada, igual Ancho de llave
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono y perfil AS-Drive
  • Lado del anillo girado 15
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • d: 68,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario A
  • Longitud mm (L): 530 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Peso: 1640 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 7/8 ″
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 1 7/8 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 1 7/8 ″
  • Anchura mm (b): 103 mm