Microscopio de medición SET, Tipo: TM505BSET

Número de artículo: 401966 TM505BSET
Descuento
7.463,03 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Microscopio de medición monocular

Identificación y clasificación

Número de artículo 401966 TM505BSET
Número del fabricante 176-818D-SET / TMSET01
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

  • Microscopio de medición robusto y compacto, apropiado para su uso en la producción
  • La mesa XY con tornillos de medición incorporados digitales y medidor de ángulos ocular, permite una medición sencilla del tamaño y los ángulos.
  • Iluminación LED de contornos, superficies y, opcionalmente, lámpara de anillo, con intensidad de la luz regulable
  • Ampliación de 30X cómoda con objetivo de 2X y un ocular de 15X
  • Disponible en 2 tamaños de mesa

Volumen de suministro:

  • Mesa XY microscopio TM-505B 50 x 50 mm
  • 2 x micrómetros de montaje digitales 0-50 mm
  • lámpara de anillo LED con intensidad de la luz regulable