Llave de estrella de carraca OPEN RATCH SW 9mm L.150mm

Número de artículo: 40170909
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40170909
EAN / GTIN 4018754281879
Número del fabricante 40170909
Número L L60010 7137
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave combinada de carraca de alta calidad con medidas métricas iguales.
  • La carraca integrada de 72 dientes permite un ángulo de trabajo de sólo 5°.
  • El diseño plano facilita el trabajo en espacios reducidos.
  • Cambio de dirección sin complicaciones con sólo girar la llave.
  • El llamativo acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave de estrella de carraca un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Diseño plano
  • Anillo con doble hexágono
  • Posición de la mandíbula 15
  • Carraca integrada con 72 dientes, ángulo de trabajo 5°.
  • Cambio de dirección girando la llave
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • d: 19,5 mm
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Cantidad de dientes: 72
  • Peso: 50 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 9 mm
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 9 mm
  • Anchura mm (b): 20 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °