1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 3/4″

Número de artículo: 4012A-100 3/4
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4012A-100 3/4
EAN / GTIN 4991644088539
Número del fabricante 4012A-100 3/4
Número L L60050 7466
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 100 mm
  • Dimensión D2: 24 mm
  • Longitud: 15,5 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/4″
  • Hexágono externo
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno