1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 6 mm

Número de artículo: 4010M-75 6mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4010M-75 6mm
EAN / GTIN 4991644084531
Número del fabricante 4010M-75 6mm
Número L L60050 675
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 75 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 6 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas