Perno para discos de corte de diamante con agujero Ø 10 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220956045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220956045
EAN / GTIN 4007220956045
Número del fabricante 33512040
Número L L51220 14
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Accesorios para la fijación de discos de corte de diamante de hasta 75 mm de diámetro incluido.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 30000 RPM
  • Ancho de sujeción hasta: 3 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 10
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Nota:

  • Por razones de seguridad, no se debe superar la velocidad máxima indicada.