Descripción:
Especialmente ideal para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en máquinas estacionarias. PFERD TOOLS utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD TOOLS con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 3600 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 1400 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 2300 RPM
- Ancho, unid. métrica: 60 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero, máx.: 100 mm
- Ø agujero: 50.8 mm
- Ø material de cerda: 0.5 mm
- ø exterior, unid. métrica: 250 mm
- Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
- Longitud, cerda: 50 mm
Ventaja:
- La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.
- Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.
- Muy buena resistencia a la corrosión.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquinas estacionarias
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Aleaciones con base de cobalto
- Metal no férrico duro
- Materiales refractarios
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Otros metales no férricos
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Acero inoxidable (INOX)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- Pedir por separado el juegos de adaptadores APM 50,8.