PFERD TOOLS Fresa VHM Ø6 mm, 4 filos, 2xDC, chaflán 0,15 mm 45°, recubrimiento AlTiN/TiSiXN, mango HA, Rendimiento en inoxidables

Número de artículo: 4007220765555
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220765555
EAN / GTIN 4007220765555
Número del fabricante 23000885
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • 90° con bisel

Descripción:

  • Gracias a su combinación de geometría de la herramienta específica del material y recubrimientos de última generación, las fresas de metal duro Rendimiento en inoxidables están óptimamente coordinadas para el mecanizado de acero inoxidable y aleaciones de titanio.
  • Fresa para múltiples usos desde el desbaste hasta el afinado.
  • Mango liso cilíndrico HA según DIN 6535.

Característica:

  • Forma del mango: HA (DIN6535)
  • Ejecución: 90° con bisel
  • Ejecución para esquinas: Ejecución con chaflán en esquina
  • Ángulo de la espiral: 38°/40°
  • Recubrimiento: AlTiN / TiSiXN
  • Material de corte: TI40
  • Refrigerante interno: No
  • Sentido de avance: x,y,z
  • ø de filo DC: 6 mm
  • ø mango DCON: 6 mm
  • Profundidad máxima de corte APMX: 13 mm
  • Longitud total LF: 57 mm
  • Longitud, útil LU: 20 mm
  • ø cuello DN: 5.7 mm
  • Ancho de bisel CHW: 0.15 mm
  • Número de dientes ZEFP: 4 Stück
  • Norma: Norma de PFERD TOOLS

Ventaja:

  • Creación de ranuras hasta 1xD.
  • Ejecución con destalonado lateral del cuello.
  • Geometría específica del material y recubrimiento para el uso en materiales inoxidables.
  • Ángulo de hélice optimizado para un mejor desalojo de las virutas.
  • Control óptimo de la temperatura al trabajar con materiales difíciles de mecanizar.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Tenga en cuenta las recomendaciones sobre los datos de corte. Asegúrese de que la pieza de trabajo y la herramienta estén bien sujetas para obtener los mejores resultados.
  • Tareas de mecanizado: Fresado
  • Tipos de conducción: Centros de mecanizado

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tenga en cuenta los datos de corte recomendados. Preste atención a una fijación estable de la pieza de trabajo y la herramienta para obtener el mejor rendimiento.
  • Tipo de trabajo: Fresado
  • Tipos de máquina: Ventros de mecanizado