PFERD TOOLS Esponjas flexibles de vellón POLINOX PVSK 150x229 mm, A 280 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220677049
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220677049
EAN / GTIN 4007220677049
Número del fabricante 47201628
Número L L51700 101372
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el molido fino en superficies y contornos pequeños a grandes, así como para trabajos de limpieza de metales y lacas mediante molienda manual.
  • Consigue superficies mate y semi-brillante.
  • Estructura muy abierta.

Característica:

  • Cód. color: verde
  • Métrica de anchura: 150 mm
  • Abrasivos: Corindón A.
  • Métrica de longitud: 229 mm
  • Tamaño de grano: 240

Ventaja:

  • Ajuste óptimo del contorno debido a la alta flexibilidad.
  • Llegar a lugares difíciles de alcanzar.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Si es necesario, corte a la dimensión requerida.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Estructuración (Matting, Matting de línea, y satinar); Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Inserción manual

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Fundición de acero
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Piedra
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, cortar al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual