Cinta abrasiva de vellón VB 30x533 mm A180 M para lijado fino y acabado con lijadora de banda para tubos

Número de artículo: 4007220667705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220667705
EAN / GTIN 4007220667705
Número del fabricante 45010918
Número L L51050 1188
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • medio, castaño rojizo

Descripción:

Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies, por ejemplo, en construcciones de tubos de metal, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar óxido y trabajos de desbarbado ligeros. Se pueden lograr superficies matizadas y satinadas. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976. Tamaño de grano POLIVLIES 180 M = medio (marrón rojizo)

Característica:

  • Ejecución: medio, castaño rojizo
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 533 mm
  • Según ISO: ISO 2976
  • Tamaño de grano: 180 M

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–15 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Lijadora de banda y brazos

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».