Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca 3/8″, 1000 mm de longitud

Número de artículo: 4007220660812
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220660812
EAN / GTIN 4007220660812
Número del fabricante 43690205
Número L L51510 736
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS 3/8 BSW 1000
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: 3/8 BSW
  • Longitud, total: 1000 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 3/8 = 12 mm