Descripción:
Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD TOOLS utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 10 mm.
Característica:
- r.p.m., máx.: 1000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 100 mm
- Sistema de fijación: Rosca
- Ø material de cerda: 0.2 mm
- ø exterior, unid. métrica: 22 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
- Ø rosca: 3/8 BSW
- Material de cerda: Alambre de latón (MES)
- Longitud, total: 170 mm
Ventaja:
- Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
- No generar chispas.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Latón
- Cobre
- Otros metales no férricos
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Cinc
Volumen de suministro:
- BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
Nota:
- Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.