Disco de desbaste E 100x6,3x16 mm línea universal PSF STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220643273
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220643273
EAN / GTIN 4007220643273
Número del fabricante 62010720
Número L L51150 14
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento y buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 15300 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 6.3 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 16 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm

Ventaja:

  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero