PFERD TOOLS Muela abrasiva Ø 150x25 mm, agujero Ø 32 mm, SiC80 para materiales duros, por ejemplo, metal duro

Número de artículo: 4007220608944
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220608944
EAN / GTIN 4007220608944
Número del fabricante 39010133
Número L L51700 101665
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Los discos de bloques de lijado PFERD TOOLS están diseñados para los bloques de lijado comúnmente disponibles en el mercado.
  • Los CARBUROS de modelo se utilizan en materiales duros, por ejemplo
  • B.
  • Para afilar herramientas de carburo.

Característica:

  • Max RPM: 4500 RPM
  • Métrica de anchura: 25 mm
  • Ø perforación: 32 mm
  • Ø Métrica exterior: 150 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta.
  • Alta estabilidad dimensional.
  • Alto rendimiento de molienda.
  • casquillos reductores integrado para el montaje en casi cualquier husillo de bloque de lijado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: La eliminación regular del disco libera grano afilado y mantiene una superficie recta de molienda. Ajuste el soporte de la pieza de trabajo continuamente al diámetro de la rueda de rectificado (ancho de espacio máximo 3 mm).
  • Tareas de mecanizado: Desbarbado; Afilar; Procesamiento de bordes (biselado, redondeado)
  • Tipos de conducción: Banco de amolar

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Vidrio
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Metal duro

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Nota:

  • La velocidad periférica máxima permitida es de 35 m/s..
  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.
  • Antes de la sujeción, el cuerpo abrasivo debe someterse a una prueba de sonido para asegurarse de que no está agrietado (los cuerpos abrasivos intactos dan un sonido claro).