PFERD TOOLS Muela con mango de vellón de alto rendimiento POLINOX PNL Ø 50x30 mm, mango Ø 6 mm, SIC180 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220604892
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220604892
EAN / GTIN 4007220604892
Número del fabricante 44659118
Número L L51700 101576
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Los pasadores de molienda POLINOX HP están hechos de lana polar de poliamida, en la que se integra grano abrasivo.
  • El vellón de lijar está dispuesto radialmente en forma laminar.
  • Las laminas densamente embaladas logran una vida útil extremadamente larga.
  • La herramienta se utiliza principalmente para el mecanizado de superficies.

Característica:

  • Max RPM: 12000 RPM
  • RPM, Opt.: 6000 RPM
  • Métrica de anchura: 30 mm
  • Abrasivos: Carburo de silicio SiC/C.
  • Ø Métrica exterior: 50 mm
  • Ø Eje métrico: 6 mm
  • Tamaño de grano: 180
  • Longitud, eje: 40 mm

Ventaja:

  • Tierra más fresca y carga térmica baja en la pieza de trabajo.
  • Ninguna obstrucción de la herramienta debido a la estructura abierta y la alta flexibilidad del material no tejido.
  • Molienda extremadamente agresiva.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Para obtener el mejor rendimiento, utilice a un velocidad de corte recomendado de 10-20 m/s.. Se logra un compromiso ideal entre potencia abrasiva, calidad de la superficie, temperatura de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Estructuración (Matting, Matting de línea, y satinar); Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Fundición de acero
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10-20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima permitida es de 32 m/s..
  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.