PFERD TOOLS Carda redonda COMBITWIST POS trenzada RBG HD Ø 178x13x22,2 mm, alambre de acero inoxidable Ø 0,35 mm, amoladora angular

Número de artículo: 4007220600856
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220600856
EAN / GTIN 4007220600856
Número del fabricante 43317040
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Para cumplir los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX), PFERD TOOLS utiliza para todas las cardas INOX la calidad de alambre 1.4310 (V2A).
  • La experiencia práctica en el entorno industrial confirma que tiene una muy buena resistencia a la corrosión con una óptima vida útil.
  • Todas las cardas PFERD TOOLS con filamento INOX están marcadas en azul y son adecuadas para todos los aceros inoxidables (INOX), p.ej.
  • B.
  • V4A, por ejemplo.
  • El alambre 1.4310 tiende a presentar un comportamiento ferromagnético cuando se endurece por deformación, es decir, es atraído por imanes.
  • B.
  • durante el trefilado, por ejemplo.
  • Esto no afecta a la calidad ni a la resistencia a la corrosión del embellecedor INOX.
  • Conserva sus propiedades de resistencia a la corrosión.
  • El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda la versión COMBITWIST para reducir de forma sostenible las vibraciones generadas durante el uso y mejorar el confort de trabajo.

Característica:

  • Cantidad, mechones: 30 unidades
  • Embalaje: Embalaje POS
  • Máx. RPM: 9000 RPM
  • RPM, opc. desde: 3600 RPM
  • RPM, opc. hasta 8500 RPM
  • Ancho métrico 13 mm
  • Sistema de montaje Taladro
  • Ø agujero 22,2 mm
  • Ø material de revestimiento: 0,35 mm
  • ø exterior métrico 178 mm
  • Material de corte Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, recorte 41 mm

Ventaja:

  • Densidad de relleno extremadamente alta para una vida útil óptima.
  • Gran confort de trabajo gracias a la marcha suave sin retroceso del cepillo.
  • Adecuado para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que los mechones se desenrollan menos.
  • Efecto de cepillado agresivo gracias a la gran rigidez de los mechones de alambre.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Por favor, observe las velocidades recomendadas.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; De oxidación; Descalcificación; Eliminar colores de revenido; Retire las capas de óxido; Pintura; Mecanizado de costuras radiculares; Repasado de cordones de soldadura; Procesamiento de costura de filete
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • bronce
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Metal no ferroso duro
    • Materiales resistentes a altas temperaturas
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no ferrosos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas