PFERD TOOLS Abanico lijador de corindón F Ø 20x20 mm, mango Ø 6 mm, longitud 60 mm, láminas 6x2, láminas A150 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220590355
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220590355
EAN / GTIN 4007220590355
Número del fabricante 44403253
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • En las lijadoras de disco de láminas, las láminas abrasivas están dispuestas sobre un soporte en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta.
  • Gracias a su flexibilidad, se adaptan perfectamente a los contornos más finos de la pieza de trabajo y también son adecuadas para los orificios y diámetros interiores de tubo más pequeños.
  • El grano abrasivo está incrustado en un aglomerante de resina sintética sobre el soporte de tela flexible y resistente a la tracción.
  • Las ruedas de láminas figuran en la norma ISO 3919 con la denominación ”ruedas de láminas”.
  • Adecuadas para el lijado fino.

Característica:

  • Máx. RPM: 23800 RPM
  • RPM, opc: 19100 RPM
  • Ancho métrico 20 mm
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 20 mm
  • Ø mango métrico: 6 mm
  • Tamaño de grano 150
  • Longitud del mango 60 mm

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno gracias a la alta flexibilidad
  • Elevado arranque de material constante durante toda la vida útil, ya que se libera constantemente abrasivo nuevo y agresivo

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: La reducción de la presión de contacto y la velocidad periférica, así como la adición de aceite de molienda reducen el desgaste de la herramienta y la carga de temperatura de la pieza de trabajo. Un aumento en el potencia abrasiva debe lograrse con un granulación más grueso y no aumentando la presión de contacto para evitar el desgaste innecesario de la herramienta y una carga de temperatura en la pieza de trabajo. Aumentar el velocidad de corte da como resultado una superficie ligeramente más fina. Aumentar la presión de contacto hace que la superficie sea ligeramente más gruesa. Cuanto más suave sea el material a procesar, más gruesa será la superficie (cuando se utilicen los mismos tamaños de grano). Para obtener el mejor rendimiento, utilice con un velocidad de corte recomendado de 15–20 m/s.. Se logra un compromiso ideal entre potencia abrasiva, calidad de la superficie, temperatura de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Utilice un aceite de molienda adecuado para el material para aumentar significativamente la vida útil de la herramienta y el rendimiento de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Igualar; Retire las capas de óxido; Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura
  • Tipos de conducción: Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • latón
    • Acero moldeado
    • Cobre
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: La reducción de la presión de apriete y de la velocidad periférica, junto con el uso de aceite de amolado, reducen el desgaste de la herramienta y la carga térmica sobre la pieza de trabajo. Para aumentar la capacidad de arranque de material, es recomendable utilizar un grano más basto en lugar de aumentar la presión de apriete evitando así un desgaste prematuro de la herramienta y reduciendo la carga térmica sobre la pieza de trabajo. Aumentar la velocidad de corte conlleva una superficie ligeramente más fina. Al incrementar la presión de apriete, la superficie resultante será algo más basta. Con el mismo tamaño de grano, cuanto más blando sea el materia, más basta será la superficie resultante. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca debe superarse la velocidad máxima admisible especificada.
  • La presión de contacto debe reducirse considerablemente si se supera la velocidad óptima especificada.
  • La seguridad sólo está garantizada si la longitud de sujeción es de al menos 10 mm y no se supera la velocidad máxima especificada para longitudes de mango abiertas.
  • Al trabajar con longitudes de mango largas, es imprescindible poner la herramienta en contacto con la pieza de trabajo o introducirla en la pieza de trabajo (taladro, ranura) antes de conectar la unidad de accionamiento. El contacto con la pieza de trabajo debe garantizarse siempre durante el funcionamiento. Si no se respeta este requisito, existe el riesgo de que se produzcan pliegues y, por tanto, un mayor riesgo de accidentes. Si no puede garantizarse un contacto constante entre la herramienta y la pieza durante el funcionamiento, no deben superarse las revoluciones máximas en vacío.