PFERD TOOLS Broca espiral INOX Ø 3,6 mm HSS-E Co5 N DIN 340 135°, ejecución larga para perforación profunda, para materiales tenaces y duros

Número de artículo: 4007220561706
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220561706
EAN / GTIN 4007220561706
Número del fabricante 25203862
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • INOX

Descripción:

  • Herramientas de perforación rectificadas en cruz para aplicaciones industriales.
  • Versiones totalmente rectificadas que giran en el sentido de las agujas del reloj y que producen taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • PFERD TOOLS ofrece brocas helicoidales en las versiones ACERO (ángulo de punta 118°) e INOX (ángulo de punta 135°).
  • Herramientas de taladrar de alto rendimiento en la versión INOX en HSSE-Co5 (M35) para aplicaciones industriales.
  • Versión de corte a derechas totalmente rectificada con corte transversal, que produce taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • Brocas helicoidales largas según DIN 340 con mango cilíndrico para taladrado profundo.

Característica:

  • RPM de, fundición gris, fundición blanca 890 RPM
  • RPM de, metales duros no ferrosos: 2220 RPM
  • RPM en aceros inoxidables y resistentes a los ácidos: 890 RPM
  • RPM de metales no ferrosos blandos: 2660 RPM
  • RPM en aceros de más de 700 N/mm²: 1770 RPM
  • RPM de, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (GRP/CFRP): 1330 RPM
  • RPM a, fundición gris, fundición blanca: 2220 RPM
  • RPM a, metales duros no ferrosos: 4430 RPM
  • RPM hasta, aceros inoxidables y resistentes a los ácidos: 1770 RPM
  • RPM a, metales no ferrosos blandos: 5310 RPM
  • RPM hasta, termopl. Plásticos, fibras Plásticos (GFK/CFK): 3540 RPM
  • Diseño: INOX
  • ø: 3,6 mm
  • Ángulo de la espiral, de: 36°
  • Ángulo 135°
  • Longitud de la espiral 73 mm
  • Longitud total 112 mm

Ventaja:

  • Especialmente adecuada para materiales duros y tenaces como acero aleado y de alta resistencia, acero inoxidable (INOX).
  • Diseño de punta robusto.
  • Vida útil de la herramienta muy larga.
  • Muy buena resistencia a la temperatura gracias al contenido de Co.
  • Muy buen arranque de viruta.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Observe las velocidades recomendadas. Si es posible, use un aceite de corte de alta calidad o lubricante refrigerador al perforar metales. Esto promueve un funcionamiento suave y extiende la vida útil de la herramienta del taladro. Excepción: Al mecanizar aluminio, utilice petróleo en lugar de cortar aceite. Para evitar la corrosión, retire las partículas de la pieza resultantes del mecanizado de acero inoxidable (INOX). Limpie la pieza de trabajo química o mecánicamente (grabado/pulido, etc.).
  • Tareas de mecanizado: Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Máquina herramienta; Taladradora; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • latón
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Piel de fundición
    • Aglomerado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Fundición dúctil
    • Plásticos termoendurecibles
    • Elastómeros
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra ≤ 40
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra > 40
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones duras de aluminio
    • Metal no ferroso duro
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros metales no ferrosos
    • plásticos
    • Aceros para rodamientos y cojinetes de bolas
    • Aleaciones blandas de aluminio
    • Metales no ferrosos blandos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de más de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio resistentes
    • Fundición maleable blanca (GTW, GJMW)
    • Madera
    • Zinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Nota:

  • Utilizar protección ocular
  • ¡Observar las recomendaciones de seguridad!