PFERD TOOLS Disco de lija COMBIDISC CD Ø 50 mm VICTOGRAIN-COOL60 para acero y acero inoxidable

Número de artículo: 4007220555354
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220555354
EAN / GTIN 4007220555354
Número del fabricante 42705060
Número L L51700 101603
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Excelente para la superficie y el borde de molienda.
  • La parte posterior de fibra refuerza el hoja de lijar y mejora la eliminación de material.
  • Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al portador con un lado del triángulo.
  • Como resultado, están especialmente integrados y, junto con la forma delgada, ofrecen un espacio de viruta extremadamente grande, lo que hace que el proceso de mecanizado sea aún más eficiente.
  • La estructura estructural de los triángulos de VICTOGRAIN también ha sido especialmente adaptada.
  • Los cristales muy pequeños dentro del triángulo proporcionan un comportamiento de desgaste óptimo: Los bordes de corte muy afilados están siempre disponibles, pero solo un mínimo necesario del grano/triángulo abrasivo se rompe.
  • La combinación de estas características proporciona al usuario el máximo rendimiento constante en el rectificado en frío y una vida útil extremadamente larga con una rugosidad superficial uniforme de la pieza de trabajo.
  • El sistema de sujeción CD tiene una conexión por tornillo con rosca interior (metal/plástico) en el lado de la herramienta.
  • También adecuado para los sistemas utilizados en el mercado: PSG, bloqueo Power tipo II ″encendido″, SocAtt, encendido.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda COMBIDISC como una solución innovadora de herramientas para reducir de forma sostenible la vibración, el ruido y el polvo generados durante el uso y mejorar la comodidad de trabajo. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomienda las herramientas COMBIDISC para reducir los tiempos de cambio y configuración de las herramientas.

Característica:

  • Sistema de sujeción: Sistema CD
  • RPM, opt., by: 3800 RPM
  • RPM, opt., to: 13000 RPM
  • Abrasivos: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø Métrica exterior: 50 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Proceso de mecanizado eficiente con un rápido avance del trabajo, una larga vida útil de la herramienta, menos calor introducido en la pieza de trabajo y una menor necesidad de potencia del accionamiento de la herramienta gracias a la grúa abrasiva VICTOGRAIN.
  • Alta rentabilidad debido a los rápidos cambios de herramientas.
  • Alto confort gracias a su fácil manejo y trabajo con baja vibración.
  • Ninguna interferencia en uso debido a pegarse, deslizarse o aflojarse.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice lijadoras de fibra pequeña COMBIDISC con soportes de cuchillas de lijado en accionamientos de eje flexibles con pieza de mano angular, aire comprimido pequeño o lijadoras de ángulo eléctrico. Utilice un aceite de molienda adecuado para el material para aumentar significativamente la vida útil de la herramienta y el rendimiento de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Desbarbado; Igualar; Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura; Procesamiento de bordes
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Amoladoras angulares con batería; Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Fundición de acero
    • metal nf duro
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Acero
    • acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Por favor, ordene portahojas de lijado por separado.

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos de fibra pequeños COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y en amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima permitida es de 50 m/s..
  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra