PFERD TOOLS Broca espiral STEEL Ø 4,1 mm HSS-G N DIN 340 118°, ejecución larga para perforación profunda, universal

Número de artículo: 4007220551103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220551103
EAN / GTIN 4007220551103
Número del fabricante 25203829
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • ACERO

Descripción:

  • Herramientas de perforación rectificadas en cruz para aplicaciones industriales.
  • Versiones totalmente rectificadas que giran en el sentido de las agujas del reloj y que producen taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • PFERD TOOLS ofrece brocas helicoidales en las versiones ACERO (ángulo de punta 118°) e INOX (ángulo de punta 135°).
  • Herramientas de taladrar de alto rendimiento en la versión ACERO en HSSG (M2) para aplicaciones industriales.
  • Versión de corte a derechas totalmente rectificada con corte transversal, que produce taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • Brocas helicoidales largas según DIN 340 con mango cilíndrico para taladrado profundo.

Característica:

  • RPM de, fundición gris, fundición blanca 780 RPM
  • RPM de, metales duros no ferrosos: 1950 RPM
  • RPM de metales no ferrosos blandos: 2340 RPM
  • RPM en aceros de más de 700 N/mm²: 1560 RPM
  • RPM de, aceros hasta 700 N/mm²: 1950 RPM
  • RPM de, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (GRP/CFRP): 1170 RPM
  • RPM a, fundición gris, fundición blanca: 1950 RPM
  • RPM a, metales duros no ferrosos: 3890 RPM
  • RPM a, metales no ferrosos blandos: 4670 RPM
  • RPM hasta, aceros de más de 700 N/mm²: 1950 RPM
  • RPM hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 2720 RPM
  • RPM hasta, termopl. Plásticos, fibras Plásticos (GFK/CFK): 3110 RPM
  • Diseño: ACERO
  • ø: 4,1 mm
  • Ángulo de la espiral, de: 27°
  • Ángulo 118°
  • Longitud de la espiral 78 mm
  • Longitud total 119 mm

Ventaja:

  • Universalmente adecuadas para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil centrado.
  • Larga duración de la herramienta.
  • Muy buen arranque de viruta.
  • Gran concentricidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Observe las velocidades recomendadas. Si es posible, use un aceite de corte de alta calidad o lubricante refrigerador al perforar metales. Esto promueve un funcionamiento suave y extiende la vida útil de la herramienta del taladro. Excepción: Al mecanizar aluminio, utilice petróleo en lugar de cortar aceite. Para evitar la corrosión, retire las partículas de la pieza resultantes del mecanizado de acero inoxidable (INOX). Limpie la pieza de trabajo química o mecánicamente (grabado/pulido, etc.).
  • Tareas de mecanizado: Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Máquina herramienta; Taladradora; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • latón
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Piel de fundición
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Fundición dúctil
    • Plásticos termoendurecibles
    • Elastómeros
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra ≤ 40
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra > 40
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no ferroso duro
    • Madera dura
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros metales no ferrosos
    • plásticos
    • Aceros para rodamientos y cojinetes de bolas
    • Metales no ferrosos blandos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de más de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, GJMW)
    • Madera
    • Zinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Nota:

  • Utilizar protección ocular
  • ¡Observar las recomendaciones de seguridad!