Brazo adaptador para lijadora de banda BSVAK 9/16X305, longitud de banda: 305 mm x ancho: 9-12 mm

Número de artículo: 4007220544907
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Brazo de contacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220544907
EAN / GTIN 4007220544907
Número del fabricante 84200317
Número L L51050 1455
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Brazo adaptador corto para lijadora de banda con almohadilla de deslizamiento como apoyo y con un tamaño de rodillo 9x16 mm para bandas con longitud de banda de 305 mm y una anchura de banda de 9 o 12 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVAK 9/16 x 305
  • Ancho de banda útil: 9, 12
  • Ancho, unid. métrica: 9 mm
  • Ancho de banda útil: 305
  • Peso neto: 0.088 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 16 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.