Lima de taller con mango media caña 250 mm corte 3 para mecanizado fino, alisado

Número de artículo: 4007220541937
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220541937
EAN / GTIN 4007220541937
Número del fabricante 11213258
Número L L51060 260
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima de media caña con corte en dos caras. Ejecución con espiga. Forma E según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña. Corte cruzado para el mecanizado fino y el afinado. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1152
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 3
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Ventaja:

  • Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD.
  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.
  • Ejecución orientada a la aplicación.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice las limas para el afinado y el mecanizado fino.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc