Disco de corte T 300x3,4x25,4 mm, línea alto rendimiento SG CHOP HD STEEL para acero

Número de artículo: 4007220540299
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220540299
EAN / GTIN 4007220540299
Número del fabricante 66323013
Número L L51160 91
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El programa PFERD TOOLS ofrece discos de corte para sierras de tronzar metal (CHOPSAW) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para las sierras de tronzar metal se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta con dureza O con dos tejidos exteriores. Para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
  • r.p.m., máx.: 5100 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 3.4 mm
  • Ø agujero: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 300 mm

Ventaja:

  • Gran estabilidad lateral gracias al tejido exterior de refuerzo.
  • Máxima rentabilidad gracias a una vida útil muy larga.
  • Para trabajos de corte exigentes.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: CHOPSAW HD; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Productos adecuados