PFERD TOOLS Cable de conexión RCK AK de 5 m

Número de artículo: 4007220538869
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220538869
EAN / GTIN 4007220538869
Número del fabricante 98990043
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El sistema de accionamiento RCK con control continuo de velocidad es una solución innovadora que genera menos ruido y vibraciones que los accionamientos convencionales.
  • La combinación con la unidad de control móvil y varias piezas de mano hace que el sistema sea particularmente ligero, cómodo y flexible para los usuarios en uso.
  • Además, las piezas de mano permiten el uso de una amplia variedad de herramientas en casi todas las industrias.
  • El sistema de accionamiento RCK fue diseñado con el enfoque en la ergonomía y la eficiencia.
  • Permite trabajar cómodamente con el más alto productividad en uso continuo.
  • Cable de conexión RCK de 5 metros de largo para uso con piezas de mano RCK.
  • Debido a su diseño especial, el sistema de accionamiento RCK es particularmente silencioso en su funcionamiento. Debido a la interacción de la unidad de control y el mango, el sistema de accionamiento RCK es una alternativa de eficiencia energética y rentable para aplicaciones industriales.

Característica:

  • Métrica de longitud: 5 m
  • Peso neto: 0.546 kg

Ventaja:

  • Aumenta productividad hasta un 50% con Constant revoluciones.
  • Trabajo cómodo y ergonómico con resultados rápidos y óptimos.
  • Se puede utilizar con fuente de alimentación o móvil con batería para una amplia gama de aplicaciones industriales.
  • También se puede utilizar dentro de componentes conductores en el funcionamiento de batería.