Mango ergonómico FH5/1 115 mm para limas planas y de media caña, longitud de la lima 300-350 mm (10)

Número de artículo: 4007220535813
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cuaderno

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220535813
EAN / GTIN 4007220535813
Número del fabricante 12617151
Número L L51060 152
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD TOOLS incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD TOOLS ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 5/1
  • Adecuado para longitud [mm]: 300, 350 mm
  • Adecuada para: Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña
  • Longitud, total: 115 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.