Disco de corte EH 230x2,9x22,23 mm embutido línea alto rendimiento SG STEEL para acero

Número de artículo: 4007220522684
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220522684
EAN / GTIN 4007220522684
Número del fabricante 61324322
Número L L51080 196
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero, con gran potencia de corte y máxima duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: EH / 42 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 2.9 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero