PFERD TOOLS Disco de vellón prensado COMBIDISC CDR PNER Ø 50 mm semiduro A, basto para acabado

Número de artículo: 4007220492000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220492000
EAN / GTIN 4007220492000
Número del fabricante 47700206
Número L L51700 101425
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • MH (dureza media)

Descripción:

  • Para conseguir un lijado muy fino y homogéneo, suficiente para preparar el pulido de alto brillo, según las necesidades.
  • Especialmente indicado para el mecanizado de superficies pequeñas y medianas en piezas de acero inoxidable (INOX).
  • El sistema de sujeción CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en el lado de la herramienta.
  • Apto también para los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Tipo III, Fastlock Sistema B, Roll-On.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda COMBIDISC como solución innovadora de herramienta para reducir de forma sostenible las vibraciones, el ruido y el polvo generados durante el uso y mejorar el confort de trabajo. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomienda las herramientas COMBIDISC para reducir los tiempos de cambio de herramienta y de preparación.

Característica:

  • Sistema de sujeción: Sistema CDR
  • Máx. RPM: 19100 RPM
  • RPM, opc: 9500 RPM
  • Diseño: MH (dureza media)
  • Ancho métrico 6 mm
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 50 mm
  • Tamaño de grano G (grueso)

Ventaja:

  • Gran rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas.
  • Alto nivel de confort gracias a la facilidad de manejo y al trabajo con pocas vibraciones.
  • Sin averías durante el uso por atascamiento, deslizamiento o aflojamiento.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice DISCOS no tejidos COMBIDISC con un soporte de cuchilla de lijado en accionamientos de eje flexibles con un mango angular, aire comprimido pequeño o amoladoras angulares eléctricas. Utilice un aceite de molienda adecuado para el material para aumentar significativamente la vida útil de la herramienta y el rendimiento de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Estructuración (Matting, Matting de línea, y satinar); Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Amoladoras angulares con batería; Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pida los portahojas de lijado COMBIDISC por separado.
  • Los discos de vellón se suministran con un grosor de 6 mm.

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos de vellón COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es de 50 m/s.