PFERD TOOLS Eje flexible de 2 metros BW 7 DIN10/G22 con prolongación rígida STV27 L300 sin pieza de mano 25 000-11 000 rpm

Número de artículo: 4007220460863
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220460863
EAN / GTIN 4007220460863
Número del fabricante 87100651
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Sistema de eje flexible 7

Descripción:

  • Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA).
  • El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha.
  • El acoplamiento está firmemente fijado al alma.
  • Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible.
  • La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior.
  • Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma.
  • Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.
  • ;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga.
  • Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas.
  • La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura.
  • En caso de demanda de potencia reducida es posible no alcanzar el rango de revoluciones.
  • El radio de curvatura no debe ser inferior a 140 mm.
  • Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible.

Característica:

  • Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Ejecución: Sistema de eje flexible 7
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Empuñadura, acoplamiento G: 22
  • Longitud, unid. métrica: 2089 mm
  • Peso neto: 2.113 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Altura: 18 mm

Ventaja:

  • Longitudes especiales bajo pedido.
  • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: No se debe superar ni quedarse por debajo del rango de velocidad y potencia. No es posible reparar el alma ni la funda protectora. Recomendamos sustituirlas por piezas nuevas listas para instalar. Cuando se utilicen ejes flexibles, es imprescindible asegurarse de que los ejes no se doblen más allá del radio de curvatura especificado. Para cada eje flexible se indica el radio de curvatura mínimo posible. Radio de curvatura no inferior a 140 mm. Para el mantenimiento del eje flexible, PFERD TOOLS recomienda el kit de mantenimiento P-SET BW 7 con la grasa para ejes FT 4.

Volumen de suministro:

  • Longitudes especiales bajo pedido.
  • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: El número de revoluciones y la potencia no deberían sobrepasar ni quedar por debajo de los rangos establecidos. No se pueden reparar el alma y la funda protectora. Se recomienda reemplazarlas por piezas nuevas. Cuando se usan ejes flexibles, es imprescindible que los ejes no sobrepasen el radio de curvatura indicado respectivamente. Para cada eje flexible se indica el radio de curvatura mínimo posible. Radio de curvatura no inferior a 140 mm. Para el mantenimiento del eje flexible, PFERD TOOLS recomienda el set de mantenimiento P-SET BW 7 con la grasa para ejes FT 4.