PFERD TOOLS Escofina de aguja plana paralela 140 mm corte suizo 2, para madera, plástico

Número de artículo: 4007220346013
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220346013
EAN / GTIN 4007220346013
Número del fabricante 12551142
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las escofinas especiales de PFERD TOOLS son utilizadas por numerosos profesionales de muchos sectores en diversas aplicaciones para trabajar en tallas, esculturas, ornamentos en relieve, modelos de fundición y lugares de difícil acceso.
  • Las escofinas de aguja son idóneas para el mecanizado de zonas de difícil acceso, por ejemplo, en ornamentación, moldes de fundición, tallas y esculturas.
  • Corte cruzado para el mecanizado fino de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 2501
  • Forma: Plana paralela
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ventaja:

  • De aplicación universal en numerosos materiales.
  • Ejecuciones orientadas a la aplicación.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • piedras blandas
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; piedras blandas; Madera

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra