PFERD TOOLS Limas de codillo de precisión tipo 411 P 300 mm corte suizo 2, semifinas

Número de artículo: 4007220345931
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4007220345931
EAN / GTIN 4007220345931
Número del fabricante 12404112
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.
  • Lima de codillo de longitud 300 mm (versión más grande).

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 411P
  • Ancho, unid. métrica: 15 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 4.4 mm

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)