Conexión directa DA 27 DIN10/G22

Número de artículo: 4007220317372
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220317372
EAN / GTIN 4007220317372
Número del fabricante 87100623
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Para la conexión directa (rígida) de empuñaduras con conexión deslizante (G) en motores de máquinas de eje flexible con conexión DIN 10. Puede utilizarse como el prolongador rígido más corto.

Característica:

  • PFERD Tipo: DA 27 DIN10/G22
  • Conexión deslizante G: 22
  • Longitud, unid. métrica: 90 mm
  • Peso neto: 0.204 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 30 mm