Lima de púas CORINOX, elevada dureza de superficie, plana paralela 200 mm, corte suizo 00, muy basta

Número de artículo: 4007220304150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220304150
EAN / GTIN 4007220304150
Número del fabricante 19602201
Número L L51180 15
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las limas CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños y de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy basto.

Característica:

  • PFERD Tipo: COR 810
  • Molde: Limas de púas, normales
  • Ancho, unid. métrica: 15 mm
  • Corte: 00
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 5 mm

Ventaja:

  • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
  • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
  • No se embozan.
  • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

Productos adecuados