Lima de escape de diamante barreta 140 mm D126 (medio) para geometrías pequeñ. de materiales duros

Número de artículo: 4007220254509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220254509
EAN / GTIN 4007220254509
Número del fabricante 15310142
Número L L51060 641
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las limas y chapas diamantadas se utilizan cuando las lijas convencionales no resultan suficientes por la dureza del material que se mecaniza. Las limas y chapas diamantadas también se utilizan para el mecanizado de acero templado. Las temperaturas de trabajo son tan bajas que no se genera desgaste químico. Esto permite aprovechar la mayor dureza del grano de diamante durante más tiempo. Las limas de escape de diamante se utilizan en la fabricación de herramientas en los perfiles más pequeños, así como en la mecánica de precisión. Gracias a su vástago forjado, se pueden utilizar sin mango.

Característica:

  • Molde: Forma de barreta
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Tamaño de grano: D 126
  • Altura: 1.2 mm
  • Longitud, recubrimiento: 40 mm
  • Longitud, total: 140 mm

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Aceros para aplicaciones
    • Ferrita (materia magnetizada)
    • Vidrio
    • Grafito y carbono sintético
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Cerámica técnica
    • Aceros para herramientas
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Ferrita (materia magnetizada); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.