PFERD TOOLS Pliego de lija de papel universal, corindón, 230x280 mm BP ECO AC A80, con recubrimiento antiadherente

Número de artículo: 4007220158166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220158166
EAN / GTIN 4007220158166
Número del fabricante 45015242
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El revestimiento estearat es un revestimiento antiadherente (AC) que evita la obstrucción del material de la hoja.
  • El modelo Eco AC con corindón A es una alternativa rentable para las tareas de molienda universal en la industria y la artesanía.
  • El papel corresponde a ISO 21948.
  • El granulación 80 se entrega en las piezas unidad de embalaje 50.

Característica:

  • Métrica de anchura: 230 mm
  • Abrasivos: Corindón A.
  • Métrica de longitud: 280 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Alto rendimiento de molienda debido a la muy buena adherencia del grano.
  • El revestimiento antiadherente (AC) evita la obstrucción con poco desgaste.
  • Alta resistencia al desgarro con una calidad óptima.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Si es necesario, rasgue la dimensión requerida.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Inserción manual

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Fundición de acero
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, partir al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual