Discos de jaspeado de vellón POLINOX Ø 50 mm A280 para el jaspeado de superficies

Número de artículo: 4007220157015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220157015
EAN / GTIN 4007220157015
Número del fabricante 44638280
Número L L51100 674
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Los discos POLINOX para cuerpos de marmolado son herramientas especiales para el marmolado de superficies.

Característica:

  • RPM, opc. desde: 600 RPM
  • RPM, opc. hasta 1400 RPM
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 50 mm
  • Tamaño de grano 280

Ventaja:

  • Resistente al agua y al aceite.
  • Adaptación óptima al contorno gracias a la alta flexibilidad
  • Muy económica gracias a su alto rendimiento de lijado y su larga vida útil.
  • No se atasca la herramienta gracias a la estructura abierta y a la gran flexibilidad del material no tejido.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilizar los discos POLINOX para cuerpos de jaspeado con la herramienta de jaspeado adecuada.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; desbarbado; lijado fino por etapas; desbastado; estructuración (mateado, mateado de líneas y satinado); tratamiento de superficies.
  • Tipos de accionamiento: Taladro de columna; accionamiento de eje flexible; amoladora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Zinc

Volumen de suministro:

  • Pida las herramientas de marmoleado por separado.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca debe superarse la velocidad máxima admisible especificada.