Carda redonda, sin trenzar RBU Ø 40x9 mm mango Ø 6 mm alambre de acero Ø 0,20

Número de artículo: 4007220153048
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220153048
EAN / GTIN 4007220153048
Número del fabricante 43103001
Número L L51510 359
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD TOOLS dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 18000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 9000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 13500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 9 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Tamaño de grano: Ninguna indicación
  • Longitud, cerda: 9 mm
  • Longitud, total: 46 mm

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.