Disco de corte EHT 180x2,5x22,23 mm recto CERAMIC línea especial SGP STEEL para acero

Número de artículo: 4007220103975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220103975
EAN / GTIN 4007220103975
Número del fabricante 61318025
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Discos de corte especiales con grano cerámico para acero, con la mejor potencia de corte y una duración extraordinaria. Optimizados para el uso en piezas de trabajo de acero con sección transversal grande.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 2.5 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • Una potencia de corte no conseguida nunca hasta ahora gracias al abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico con una tecnología de aglomerante especial, con lo que el trabajo avanza muy deprisa incluso con secciones transversales grandes.
  • Máxima rentabilidad gracias a su excelente vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de secciones transversales grandes; Corte de perfiles; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero