Piedra de igualar 30x50x120 mm SiC30 para perfilar y afilar

Número de artículo: 4007220103500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220103500
EAN / GTIN 4007220103500
Número del fabricante 33401001
Número L L51090 363
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Piedra de igualar con grano basto (grano 30) para trabajos bastos de igualado. La base de goma proporciona una sujeción antideslizante y protege las superficies frente a daños.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Longitud, unid. métrica: 120 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Altura: 30 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos