Disco de desbaste E 125x4,1x22,23 mm CERAMIC línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220094112
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220094112
EAN / GTIN 4007220094112
Número del fabricante 62100125
Número L L51070 361
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Disco de máximo rendimiento con grano cerámico, para un desbaste rápido y económico. Escanee el código QR para obtener más información sobre los discos de desbaste de PFERD TOOLS.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 4.1 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Máxima agresividad y excelente duración gracias al efecto de autoafilado del abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico, en combinación con una tecnología de aglomerante especial.
  • Ahorro de costes gracias a un proceso mucho más rápido en comparación con los discos de desbaste convencionales.
  • Menor fatiga durante el trabajo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de costura raíz de soldadura; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero