Discos COMBIDISC POLICLEAN-PLUS CD Ø 50 mm, vellón para trabajos bastos de limpieza

Número de artículo: 4007220069288
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Vellón de limpieza basta

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220069288
EAN / GTIN 4007220069288
Número del fabricante 42780051
Número L L51050 906
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • PCLR PLUS

Descripción:

Adecuada para trabajos de limpieza en bruto, como la eliminación de pintura, cascarilla, óxido y restos de adhesivo en el rectificado frontal. El sistema de sujeción CD tiene una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en el lado de la herramienta. Apto también para los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock Tipo II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Característica:

  • Sistema de sujeción: Sistema CD
  • RPM, opc. desde: 5500 RPM
  • RPM, opc. hasta 8000 RPM
  • Diseño: PCLR PLUS
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 50 mm

Ventaja:

  • La versión PLUS (azul) tiene un rendimiento de arranque de material significativamente mayor con una vida útil de la herramienta muy buena y es muy agresiva.
  • Gran rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas.
  • Alto nivel de confort gracias a la facilidad de manejo y al trabajo con pocas vibraciones.
  • Sin averías durante el uso por atascamiento, deslizamiento o aflojamiento.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilizar con portadiscos abrasivos COMBIDISC duros o semiduros. Utilice aceite de amolar adecuado al material para aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de amolado de las herramientas.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; desbarbado; desbastado; acabado superficial
  • Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable; transmisión por eje flexible; amoladora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Zinc

Volumen de suministro:

  • Pida los portahojas de lijado COMBIDISC por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es de 50 m/s.

Productos adecuados