Disco lijador COMBIDISC, grano compacto CDR Ø 50 mm A180 CK para el lijado fino

Número de artículo: 4007220066591
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Medio abrasivo Korund
Tamaño de grano 180
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220066591
EAN / GTIN 4007220066591
Número del fabricante 42795018
Número L L51050 472
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Excelente para lijado fino y muy fino, y como paso previo al pulido espejo. El grano compacto y autoafilado logra una vida útil muy larga de la herramienta y hace que la rugosidad de la superficie sea constante a lo largo de toda su vida útil. El sistema de fijación CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CDR
  • r.p.m., óptimas, desde: 3800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A-GRANO COMPACTO
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: 180

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero inoxidable (INOX); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados